Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron TR50FBD1280-H Hochlast-Widerstand 128? radial bedrahtet TO-220 50W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weltron
Weltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037661
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     TR50FBD1280-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Weltron TR50FBD1280-H Hochlast-Widerstand 128? radial bedrahtet TO-220 50W 1% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: TO-220
Widerstand: 128 ?
Belastbarkeit: 50 W
Toleranz ±: 1 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Typ: TR50FBD1280-H
Hersteller-Nr.: TR50FBD1280-H
EAN: - - - - - - - - -
Breite: 14 mm
Form: Konische Ausführung PFC
Max. RPM: 8500 RPM
Schleifmittel: Z

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 50w, leistungswiderstand, weltron hochlastwiderstand, Weltron, TR50FBD1280-H, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,78*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 21,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weltron
028107041245
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.