Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weltron WEL3296-Y-103-LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 10k? 9000°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037646
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     1045026299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
5er Pack Weltron WEL3296-Y-103-LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 10k? 9000°

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Drehwinkel (mechanisch): 9000 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9.5 mm
Höhe: 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: WEL3296-Y-103-LF
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Länge (Tiefe): 4.85 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Belastbarkeit: 0.5 W
Hersteller-Nr.: 001045026299
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Drahtgewickelt 3,2 mm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026299, WEL3296-Y-103-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.