Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weltron WEL3296-W-104-LF Spindeltrimmer 25-Gang, in-line linear 0.5W 100k? 9000°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037630
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     1045026343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
5er Pack Weltron WEL3296-W-104-LF Spindeltrimmer 25-Gang, in-line linear 0.5W 100k? 9000°

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang + in-line
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Drehwinkel (mechanisch): 9000 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9.5 mm
Höhe: 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: WEL3296-W-104-LF
Belastbarkeit: 0.5 W
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Länge (Tiefe): 4.85 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: 001045026343
EAN: - - - - - - - - -
Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026343, WEL3296-W-104-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.