Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack AVX TAP335M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 3.3 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 4.5mm x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037618
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP335M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
5er Pack AVX TAP335M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 3.3 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 4.5mm x 7mm

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Kategorie: Tantal-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3.3 µF
Nennspannung: 16 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: TAP335M016SCS
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Tantal-Kondensator
Hersteller-Nr.: TAP335M016SCS
EAN: - - - - - - - - -
Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 3.3µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, AVX, TAP335M016SCS, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,66*
1 Tag
521
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.