Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weltron WEL3006-1-102-LF Spindeltrimmer 22-Gang linear 0.5W 1k? 7920°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037589
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     1045026145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
5er Pack Weltron WEL3006-1-102-LF Spindeltrimmer 22-Gang linear 0.5W 1k? 7920°

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 22-Gang
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Drehwinkel (mechanisch): 7920 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 19.1 mm
Höhe: 6.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: WEL3006-1-102-LF
Belastbarkeit: 0.5 W
Länge (Tiefe): 4.95 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Hersteller-Nr.: 001045026145
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026145, WEL3006-1-102-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.