Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bourns 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75W 1k? 5400°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037567
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
3er Pack Bourns 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75W 1k? 5400°

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 15-Gang
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.75 W
Drehwinkel (mechanisch): 5400 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 4.83 mm
Höhe: 6.35 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 3006P-1-102LF
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Länge (Tiefe): 19.05 mm
Belastbarkeit: 0.75 W
Hersteller-Nr.: 3006P-1-102LF
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bourns, 3006P-1-102LF, 521-9035, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,73*
1 Tag
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Lager 1039
75
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,88334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,61*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,22*
Zubehör
Bourns
H-83P
ab € 1,85*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,23*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,25*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.