Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzkristall 445194 HC-49/US-SMD 16.000MHz 10pF 11.5mm 4.75mm 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     445194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Quarzkristall 445194 HC-49/US-SMD 16.000MHz 10pF 11.5mm 4.75mm 4.2mm

Quarzkristall 445194 HC-49/US-SMD 16.000MHz 10pF 11.5mm 4.75mm 4.2mm

Oberflächenmontierbare Version für Platz-sensitive Anwendungen.

Typ: 445194
Gehäuse: HC-49/US-SMD
Hersteller: Verschiedene Hersteller
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 16.000 MHz
Frequenzstabilität: 30 + -30 ppm
Breite: 4.75 mm
Höhe: 4.2 mm
Ladekapazität: 10 pF
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Quarzkristall
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 11.5 mm
Frequenz: 16 MHz
Hersteller-Nr.: 445194
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Weitere Suchbegriffe: 445194, arduino, vco, txco, Quarz, quartz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.