Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Jianghai ECR1VGC561MFF501220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 560 µF 35V 20% (Ø x H) 12.5mm x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037018
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1VGC561MFF501220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 560µf 35v
5er Pack Jianghai ECR1VGC561MFF501220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 560 µF 35V 20% (Ø x H) 12.5mm x 20mm

Ultra Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen. Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten. Filterung & Glättung.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 560 µF
Lebensdauer: (bei 105 ºC) 10000 h
Inhalt: 1 St.
Höhe: 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Toleranz ±: 20 %
Nennspannung: 35 V
Max. Temperatur: +105 °C
Typ: ECR1VGC561MFF501220
RM: 5 mm
Temperaturbereich: +105 °C (max)
Hersteller-Nr.: ECR1VGC561MFF501220
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 560µf, Jianghai, ECR1VGC561MFF501220, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
541
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.