Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fukushima Futaba MPC76 2W 0,05 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.05? radial bedrahtet MPC76 2W 10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036871
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC76 2W 0,05 Ohm 10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 2w
metallschichtwiderstand
5er Pack Fukushima Futaba MPC76 2W 0,05 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.05? radial bedrahtet MPC76 2W 10%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: MPC76
Widerstand: 0.05 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 10 %
Breite: 4 mm
Höhe: 8 mm
Typ: MPC76 2W 0,05 Ohm 10%
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 13 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: MPC762W0,05Ohm10%
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 12 V
Tiefe: 32,2 mm
Schaltstrom induktiv: 5 A
Frontplatten-Ausschnitt: 35.4 x 20.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC76 2W 0, 05 Ohm 10%, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,16*
1 Tag
533
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,18*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.