Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Potentiometer Service 2008 Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100kΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036566
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W10650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
3er Pack Potentiometer Service 2008 Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100kΩ

Potentiometer Service 2008 Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100k? 1St.

100 k?
linear

Standardpoti für Printmontage.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 2008
Belastbarkeit: 0.2 W
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 2008
EAN: - - - - - - - - -
Prüfspannung gegen Umgebung: 2000 Veff

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service, 2008, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.