Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 4002 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036527
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W10082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
Potentiometer Service 4002 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.

1 k?
linear

Standardpoti für Printmontage.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 4002
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Hersteller-Nr.: 4002
EAN: - - - - - - - - -
Prüfspannung gegen Umgebung: 2000 Veff

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service, 4002, Dual-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.