Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Scheibenreiniger Teleskop 400 - 600mm 69675 1St. (L x B) 600mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Scheibenreiniger
Alu-Scheibenreiniger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W081281
EAN/GTIN:
     4028354696751
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Alu-Scheibenreiniger Teleskop 400 - 600mm 69675 1St. (L x B) 600mm x 200mm

Mit Gummischwamm und Wasserlippe
Robuste Alu-konstruktion
Ergonomischer und rutschhemmender Griff

Praktischer Scheibenreiniger für zu Hause mit den Sie auch zwischendurch schnell und sauber jegliche Scheiben von Schmutz befreien können. Zusätzlich kann dieser Scheibenreiniger noch ausgezogen werden um auch an höher gelegene Stellen ran zu kommen.

Anwendung: Scheibenreiniger
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 600 mm
Breite: 200 mm
Hersteller-Nr.: 69675
EAN: 4028354696751
Material: Polyeseter 70%, Polyamid 30%
Qualität 280 g/m³

Weitere Suchbegriffe: Scheiben-Wascher, Scheibenwascher, fensterabzieher 20cm, fenster abzieher, 4028354696751, 69675, poliermittel, glanzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,46*
€ 6,80*
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 7,72*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,50*
Lager 1039
48
€ 6,99*
ab € 10,60*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
C007190
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.