Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly DS1013-10SSIB1-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035781
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1013-10SSIB1-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
100er Pack Connfly DS1013-10SSIB1-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Stiftleiste, gerade
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: DS1013-10SSIB1-B-0
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Höhe: 9 mm
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Breite: 9.1 mm
Herst.-Teilenr.: DS1013-10SSIB1-B-0
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 20.30 mm
Hersteller-Nr.: DS1013-10SSIB1-B-0
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 10pol, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Connfly, DS1013-10SSIB1-B-0, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker, Pfostenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0364*
€ 0,1563*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
1803
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 53,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.