Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1013-16SSIB1-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035775
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1013-16SSIB1-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Connfly DS1013-16SSIB1-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Stiftleiste, gerade
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 16
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: DS1013-16SSIB1-B-0
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Höhe: 9 mm
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Breite: 9.1 mm
Herst.-Teilenr.: DS1013-16SSIB1-B-0
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 27.92 mm
Hersteller-Nr.: DS1013-16SSIB1-B-0
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste, Connfly, DS1013-16SSIB1-B-0, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker, Pfostenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0528*
€ 0,2206*
2 Tage
1344
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,48*
100
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
Lager 1039
100
100
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 1,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.