Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly DS1013-10RSIB-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035756
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     W065231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1013-10RSIB-B-0
wannenbuchse
wannenstecker
100er Pack Connfly DS1013-10RSIB-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: DS1013-10RSIB-B-0
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 20.30 mm
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Höhe: 9 mm
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Breite: 9.1 mm
Herst.-Teilenr.: DS1013-10RSIB-B-0
Hersteller-Nr.: DS1013-10RSIB-B-0
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Pfostenstecker, Pfostenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.