Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 DS1025-05-2*10P8BV1-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035664
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1025-05-2*10P8BV1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 DS1025-05-2*10P8BV1-B

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Vierkant
Nennstrom: 1.50 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1025-05-2*10P8BV1-B
Max. Temperatur: +85 °C
Industrieverpackung: Nein
Min. Temperatur: 0 °C
Temperaturbereich: 0 - +85 °C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Breite: 4 mm
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: DS1025-05-2*10P8BV1-B
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20.2 mm
Hersteller-Nr.: DS1025-05-2*10P8BV1-B
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1025-05-2*10P8BV1-B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.