Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack EDAC Kontakt für Serie 572 570-290-761


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035520
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     570-290-761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
100er Pack EDAC Kontakt für Serie 572 570-290-761

Polzahl Gesamt: 1
Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire to wire
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Nennstrom: 10 A
Max. Temperatur: +105 °C
Nennspannung: 300 V/AC
AWG: 14
Kategorie: Crimpkontakt
Kontaktmaterial: Messing
Produkt-Art: Crimpkontakt
Anschluss: Crimpen
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktoberfläche: verzinnt
Herst.-Teilenr.: 570-290-761
Inhalt: 1 St.
Typ: 570-290-761
Stiftform: Rechteckig
Hersteller-Nr.: 570-290-761
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge ca. 200 mm

Lieferumfang: Einzeln

Weitere Suchbegriffe: EDAC, 570-290-761
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,111*
€ 0,142*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,165*
1 Tag
2534
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,237*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,67*
€ 45,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.