Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 186167080 Spanplattenschrauben 6mm 70mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034714
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     186167080
EAN/GTIN:
     4009155101101
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...
SWG 186167080 Spanplattenschrauben 6mm 70mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.

Kopfform: Senkkopf
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Kategorie: Spanplattenschrauben
Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 186167080
EAN: 4009155101101
Gewindelänge: 15 mm

Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, SWG, 186167080
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,08*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,09*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 12,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.