Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 15W Schutzart IPX4 (Ø) 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033689
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3616104
EAN/GTIN:
     4016139325118
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v 15 w
heizfolie 12v
heizfolie
Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 15W Schutzart IPX4 (Ø) 140mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Material: Polyimid
Materialstärke: 0.2 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 100 mm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: +60 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 140 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 15 W
Hersteller-Nr.: 3616104
EAN: 4016139325118
Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3616104, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,35*
€ 42,52*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 42,54*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 80,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.