Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 72W Schutzart IPX4 (L x B) 475mm x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033672
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3626112
EAN/GTIN:
     4016139325170
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie 24v
heizfolie 24v
heizfolie
Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 72W Schutzart IPX4 (L x B) 475mm x 43mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Material: Polyimid
Materialstärke: 0.2 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: +120 °C
Breite: 43 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 72 W
Länge (Tiefe): 475 mm
Hersteller-Nr.: 3626112
EAN: 4016139325170
Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3626112, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 42,47*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 42,48*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 63,43*
€ 82,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.