Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 100W Schutzart IPX7 (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033565
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3326107
EAN/GTIN:
     4016139325385
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 24v 100w
heizfolie 24v
heizfolie
Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 100W Schutzart IPX7 (L x B) 100mm x 100mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Material: Silikon
Materialstärke: 1.6 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX7
Oberflächentemperatur: +200 °C
Breite: 100 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 100 W
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 3326107
EAN: 4016139325385
USB-Ladestrom 2100 mA und 1000 mA
Kabellänge 900 mm
Schmale Breite 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3326107, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,02*
€ 37,86*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 37,87*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 56,77*
€ 74,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.