Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 100W Schutzart IPX4 (L x B) 420mm x 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033555
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3626114
EAN/GTIN:
     4016139325231
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 24v 100w
heizfolie 24v
heizfolie
Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 100W Schutzart IPX4 (L x B) 420mm x 220mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Material: Polyimid
Materialstärke: 0.2 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: +60 °C
Breite: 220 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 100 W
Länge (Tiefe): 420 mm
Hersteller-Nr.: 3626114
EAN: 4016139325231
USB-Ladestrom 2100 mA und 1000 mA
Kabellänge 900 mm
Schmale Breite 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3626114, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,22*
€ 73,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 73,09*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 131,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.