Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 270W Schutzart IPX7 (L x B) 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033554
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3316102
EAN/GTIN:
     4016139325286
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
heizfolie 300 mm
Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 270W Schutzart IPX7 (L x B) 300mm x 300mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Material: Silikon
Materialstärke: 1.6 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX7
Oberflächentemperatur: +120 °C
Breite: 300 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 270 W
Länge (Tiefe): 300 mm
Hersteller-Nr.: 3316102
EAN: 4016139325286
USB-Ladestrom 2100 mA und 1000 mA
Kabellänge 900 mm
Schmale Breite 55 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3316102, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 134,97*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 134,98*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 192,67*
€ 235,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.