Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 230 V/DC, 230 V/AC 1500W Schutzart IPX7 (L x B) 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033536
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3346132
EAN/GTIN:
     4016139325712
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
heizfolie 300 mm
Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 230 V/DC, 230 V/AC 1500W Schutzart IPX7 (L x B) 300mm x 300mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 230 + 230 V/AC
Material: Silikon
Materialstärke: 1.6 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX7
Oberflächentemperatur: +200 °C
Breite: 300 mm
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 1500 W
Hersteller-Nr.: 3346132
EAN: 4016139325712
Verbrauch bei 75% Last: 0.70 l/h
Laufzeit bei 75% Last: 5.70 h.

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3346132, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 129,83*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 129,84*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 227,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.