Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 230 V/DC, 230 V/AC 750W Schutzart IPX7 (L x B) 250mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033526
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     3346120
EAN/GTIN:
     4016139325583
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Silikon Heizfolie selbstklebend 230 V/DC, 230 V/AC 750W Schutzart IPX7 (L x B) 250mm x 150mm

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 230 + 230 V/AC
Material: Silikon
Materialstärke: 1.6 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 250 mm
Schutzart: IPX7
Oberflächentemperatur: +200 °C
Breite: 150 mm
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 750 W
Hersteller-Nr.: 3346120
EAN: 4016139325583
Verbrauch bei 75% Last: 0.70 l/h
Laufzeit bei 75% Last: 5.70 h.

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3346120, heiz-folie, heizpad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,55*
€ 66,07*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 66,08*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 120,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.