Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870040 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 0.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031852
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870040
EAN/GTIN:
     4053199930982
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-7870040
Speaka
Klinkenkabel
SpeaKa Professional SP-7870040 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 0.50m Schwarz

SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität
Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter
Zum Anschluss für z.B. MP3 Player, Handy an Stereoanlage oder Autoradio

Das SuperSoft 3,5 mm Klinkenkabel eignet sich hervorragend zum Verbinden von z.B. MP3 Player oder Handy mit der Stereoanlage oder dem 3,5 mm Klinken-Autoradioeingang. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Kabellänge: 0.50 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung
AWG: 30
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870040
EAN: 4053199930982
Impedanz 75 Ohm

Weitere Suchbegriffe: Supersoft, 3.5mm Klinke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
765
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,32*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,80*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,09*
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 29,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.