Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870340 Cinch / SCART Adapter [3x Cinch-Buchse - 1x SCART-Stecker] Schwarz mit Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031818
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870340
EAN/GTIN:
     4053199933730
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SP-7870340 Cinch / SCART Adapter [3x Cinch-Buchse - 1x SCART-Stecker] Schwarz mit Umschalter

Mit Richtungs-Umschalter

Audio-/Video SCART - Cinch Adapter mit Umschalter. Somit kann dieser Adapter universell eingesetzt werden, da die Signalrichtung eingestellt werden kann.

Kabel-Art: TV, Monitor Adapter
Anschluss-Typ: Cinch + SCART
Anschluss A Anzahl: 3 x
Anschluss A: Cinch-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: SCART-Stecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Umschalter
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Adapter
Signal-Flussrichtung: bidirektional
Produkt-Art: TV, Monitor Adapter
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870340
EAN: 4053199933730
270° nach oben gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Adapter SCART, SCART Adapter, Scart Steckverbinder, adapter scart, SpeaKa Professional, SP-7870340, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor, Adapter für TV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,65*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,05*
Lager 1039
95
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,05*
€ 3,50*
ab € 19,39*
€ 27,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.