Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon HA80251V4-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031310
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     R802871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon HA80251V4-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25mm

Sunon HA80251V4-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: HA80251V4-1000U-A99
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 13.8 V
Betriebsspannungsbereich: 4.5 - 13.8 V
Max. Stromaufnahme: 48 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 20.4 dB
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -10 - 70 °C
Breite: 80 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 0.58 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: 171023
EAN: - - - - - - - - -
Farbe: schwarz
Marke: Maul
Material: Acryl
Packungsinhalt: 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, 171023, HA80251V4-1000U-A99, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.