Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Sunon EE40101S1-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 13.93 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031277
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     R802381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
3er Pack Sunon EE40101S1-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 13.93 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: EE40101S1-1000U-999
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 13.8 V
Betriebsspannungsbereich: 4.5 - 13.8 V
Max. Stromaufnahme: 95 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 7300 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 28.2 dB
Luftdurchsatz: 13.93 m³/h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -10 - 70 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 10 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Leistung (Details): 1.14 W
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 171007
EAN: - - - - - - - - -
Farbe: schwarz
Marke: Maul
Material: Acryl
Packungsinhalt: 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, 171007, EE40101S1-1000U-999, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,61667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.