| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910029925 Herst.-Nr.: ARX-BUCH2 EAN/GTIN: 8717371230388 |
| |
|
| | |
| Arexx Buch Mehr Spaß mit ASURO, Band 2 Passend für Typ (Roboter Bausatz): ASURO Wem Band 1 dieser Reihe gefallen hat, der kann mit diesem Band sowohl sein technisches Hintergrundwissen vertiefen, als auch mit den drei vorgestellten Erweiterungen die Möglichkeiten des kleinen Roboters ausbauen. Der erste Abschnitt befasst sich mit der Nutzung von ASURO's Radlichtschranken, den Odometern. Anschließend wird die Navigation mithilfe von zwei optischen Triangulationssensoren gezeigt. Es folgt eine Einführung in das modulare Programmieren in C am Beispiel einer universellen Bibliothek für die Infrarotkommunikation. Kapitel fünf und sechs erklären die Funktionsweise des I²C-Busses und zeigen, wie man damit ein kleines LC-Display mit drei Knöpfen an ASURO anschließen kann. Den Abschluss bilden zwei Kapitel über die Verwendung von Operationsverstärkern und eine Erweiterungsplatine zur Ortung von Wärmequellen, die SnakeVision. Wie immer enthält das Buch neben Rechen- und Knobelaufgaben zum Thema und deren Lösungen auch die passenden Platinen. Kategorie: Buch Passend für: ASURO Herst.-Teilenr.: ARX-BUCH2 Seiten: 168 Produkt-Art: Buch Autor: Robin Gruber + Martin Hoffmann Hersteller-Nr.: ARX-BUCH2 EAN: 8717371230388 E 224-32 - GEDORE - Ersatzkopf Plastik d 32 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8717371230388, Arexx, ARX-BUCH2, Mehr Spaß mit ASURO, Band 2, A0-28 |
| | |
| |