Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Harting 09060006482 Crimpkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029411
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 6482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
25er Pack Harting 09060006482 Crimpkontakt

Inhalt 1 St.

Kategorie: Crimpkontakt
Anschluss: Crimp
Gehäuse-Material: PA
Herst.-Teilenr.: 09060006482
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Typ: 09060006482
Produkt-Art: Crimpkontakt
Querschnitt: 1.5 mm²
Hersteller-Nr.: 09060006482
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 1.500 g
Abisolierlänge: 3,5 ... 4 mm
Aderaußendurchmesser: 1,6 ... ?2,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker harting, crimpstecker, Harting, 09 06 000 6482, 09060006482
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,47*
1 Tag
1631
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,60*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 14,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.