Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 946-14-013-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029330
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     946-14-013-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
946-14-013-50
Stiftleiste
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 946-14-013-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 13 946-14-013-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 13

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 13
Polzahl Gesamt: 13
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 6.1 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Herst.-Teilenr.: 946-14-013-50
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur: +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: Stiftleiste
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 946-14-013-50
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,54*
Lager 1039
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 22,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.