Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 946-12-016-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029329
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     946-12-016-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
946-12-016-50
Stiftleiste
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 946-12-016-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 946-12-016-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Verpackungsart: Bulk
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 16
Polzahl Gesamt: 16
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 3.5 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Herst.-Teilenr.: 946-12-016-50
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: Stiftleiste
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 946-12-016-50
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
Lager 1039
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 23,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.