Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 61 1311 139 Crimpkontakt Buchsenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029234
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 1311 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Binder 61 1311 139 Crimpkontakt Buchsenkontakt

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchsenkontakt
Inhalt: 1 St.
Typ: 61 1311 139
max. Querschnitt: 4 mm²
AWG: 12
Produkt-Art: Crimpkontakt
Querschnitt-Bereich: 4 mm² (max)
Herst.-Teilenr.: 61 1311 139
Hersteller-Nr.: 611311139
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Weitere Suchbegriffe: Binder, 61 1311 139
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,15*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 4,16*
1 Tag
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,11*
Lager 1039
89
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 9,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 211,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
66 0005 000
ab € 386,01*
Sonstiges
Binder
67 0001 014 100
ab € 851,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.