Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz 09 12 008 2634 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028781
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 008 2634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Stifteinsatz 09 12 008 2634 Inhalt: 1St.

Typ: 09120082634
Inhalt: 1 St.
Material: Polycarbonat + Kupferlegierung
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Stifteinsatz
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Herst.-Teilenr.: 09120082634
Anschluss: Han-Quick Lock®
Farbe: grau
Kategorie: Stifteinsatz
Gesamtpolzahl: + PE
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032)
Hersteller-Nr.: 09120082634
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 32.1 g
Baugröße: Han-Compact
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 8
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 1.5 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ? 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ? 3 m?
Abisolierlänge: 10 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 008 2634, 09120082634, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,00*
€ 20,27*
1
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 25,49*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,5787*
€ 28,3387*
1
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 33,25*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 56,83*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 008 3001
ab € 9,24*
Ähnlich
Harting
09120082633
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.