Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 624 N Axiallüfter 24 V/DC 40 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028567
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R583951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 624 N Axiallüfter 24 V/DC 40 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 620 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 624 N
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 92 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 6100 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 35 dB
Luftdurchsatz: 40 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 2.2 W
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9292207008
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, EBM Papst, 9292207008, 624 N, 514-2890, papst, ebm ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.