Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 634 NU Axiallüfter 24 V/DC 40 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028539
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R583311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 634 NU Axiallüfter 24 V/DC 40 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25.4mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 630 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 634 NU
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 70 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 5900 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 34 dB
Luftdurchsatz: 40 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 25.4 mm
Leistung (Details): 1.7 W
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9292308004
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, EBM Papst, 9292308004, 634 NU, papst, ebm ventilator, ebmpapst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.