Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 414J Axiallüfter 24 V/DC 18 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028511
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R582841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 414J Axiallüfter 24 V/DC 18 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 414J
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 95 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 9600 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 37 dB
Luftdurchsatz: 18 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 2.3 W
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9291906011
EAN: - - - - - - - - -
Mit Kugellager

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, EBM Papst, 9291906011, 414J, 250-836, papst, ebm ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.