Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 512 F/2 Axiallüfter 12 V/DC 18.5 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028492
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291706506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 512 F/2 Axiallüfter 12 V/DC 18.5 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 50 x 50 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 500 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 512 F/2
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 85 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 5000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 28 dB
Luftdurchsatz: 18.5 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 50 mm
Höhe: 15 mm
Leistung (Details): 1 W
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9291706506
EAN: - - - - - - - - -
Mit Kugellager

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9291706506, 512 F/2, 826-0702, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,49*
€ 35,67*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 49,85*
€ 64,75*
Lager 1039
77
€ 6,99*
ab € 52,01*
€ 67,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.