Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 622/2 H3P Axiallüfter 12 V/DC 67 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028446
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R581431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 622/2 H3P Axiallüfter 12 V/DC 67 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 620 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 622/2 H3P
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 460 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 9.700 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 48 dB
Luftdurchsatz: 67 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 0.070 kg
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Leistung (Details): 5.5 W
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9692200205
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9692200205, 622/2 H3P, 800-4293, papst, ebm ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.