Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8556V Axiallüfter 230 V/AC 44 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028428
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 8556V Axiallüfter 230 V/AC 44 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 V von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 8556 V
Nennspannung: 230 V/AC
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2800 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 31 dB
Luftdurchsatz: 44 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 90 °C
Temperaturbereich: -40 - 90 °C
Breite: 80 mm
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 12 W
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9244014608
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 9244014608, 8556 V, 826-0916, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,45*
€ 67,94*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 67,95*
€ 3,50*
ab € 56,08*
€ 72,84*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 118,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.