Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU COMPONENTS Western RJ 10 Steckverbinder 7712844 Stecker, gerade Polzahl 4P4C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028328
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7712844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj10
western stecker
10er Pack TRU COMPONENTS Western RJ 10 Steckverbinder 7712844 Stecker, gerade Polzahl 4P4C

UL 94V-0 Polycarbonat

Typ: Western
Verpackungsart: Bulk
Spezifikation: CAT 3 + CAT 5
Kategorie: RJ-Steckverbindung
Anschluss: Crimp
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: RJ-Steckverbindung
Bauform: Stecker, gerade
Material: Polycarbonat
Anschluss B: Crimpen
Stecker-Norm: RJ10
Polzahl: 4P4C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet
Hersteller-Nr.: 7712844
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 7712844, Western, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,41*
2 Tage
260
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.