Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Encitech JSFM-47-M2.5-T5 Rändelschraube Metall Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027531
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6826-0141-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m2,5
rändelschraube (ohne norm)
10er Pack Encitech JSFM-47-M2.5-T5 Rändelschraube Metall Bulk

Verpackungsart: Bulk
Gewindetyp: M2.5
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Rändelschraube
Passend für: D-SUB Gehäuse 9-polig + D-SUB Gehäuse 15-polig + D-SUB Gehäuse 25-polig + D-SUB Gehäuse 37-polig
Material (Details): Stahl, vernickelt
Länge (Tiefe): 47 mm
Typ: JSFM-47-M2.5-T5
Herst.-Teilenr.: 6826-0141-04
Produkt-Art: Rändelschraube
Herstellerfarbe: Metall
Hersteller-Nr.: 6826-0141-08
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge 100 mm
Stecker XH2.54

Weitere Suchbegriffe: encitech, 6826-0141-08, JSFM-47-M2.5-T5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,97*
1 Tag
93
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,11*
Lager 1039
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,47*
€ 20,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.