Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basi 306.5 Vierkantschlüssel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basi
Basi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026919
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     306.5
EAN/GTIN:
     4026434140996
Suchbegriffe:
Basi
306.5
Basi 306.5 Vierkantschlüssel Silber

Vierkantschlüssel
Mit ovalem Schlüsselkopf
Für Zungenschlösser, Klappenschlösser oder Fallenschlösser
Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Wahlweise mit 4-9 mm / 6-9 mm

Vierkantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Außenvierkant konisch - wahlweise 4-9 mm oder 6-9 mm

Farbe: grau
Kategorie: Vierkantschlüssel
Produkt-Art: Vierkantschlüssel
Länge (Tiefe): 14 mm
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 35 mm
Hersteller-Nr.: 306.5
EAN: 4026434140996
Arbeitsdruck min. 3 bar
Arbeitsdruck max. 8 bar
Behältervolumen 1 L

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,94*
Lager 1039
84
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
302A
ab € 13,07*
Sonstiges
BASI
668N
ab € 7,00*
Sonstiges
BASI
306
ab € 3,62*
Sonstiges
BASI
307
ab € 3,61*
Sonstiges
BASI
310A
ab € 3,60*
Sonstiges
BASI
R506591
ab € 4,53*
Sonstiges
BASI
668NK
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.