Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 31 943-11-031-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026877
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943-11-031-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
943-11-031-50
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 31 943-11-031-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 31 943-11-031-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 31

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 31
Polzahl Gesamt: 31
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 5.8 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.5 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 943-11-031-50
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 943-11-031-50
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 943-11-031-50
EAN: - - - - - - - - -
USB 2.0 Hub aus Aluminium4x USB AnschlüsseKompatibel zu USB 2.0 StandardLED Anzeige für AktivitätMaximale Übertragungsrate: 480 MBit/sUSB Anschlusskabel und 5V/2A Netzteil im LieferumfangKeine Treiberinstallation notwendigHot Swap bzw. Plug & Play

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Lager 1039
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 27,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.