Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 943-12-016-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026788
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943-12-016-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
943-12-016-50
50er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 943-12-016-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 943-12-016-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 16
Polzahl Gesamt: 16
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 5.5 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 943-12-016-50
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 943-12-016-50
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: 943-12-016-50
EAN: - - - - - - - - -
Bohrungsdurchmesser mm: 22,23
Schnittbreite mm: 2.2
Segmenthöhe mm: 12

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,34*
€ 25,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.