Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 3 Polzahl je Reihe: 1 945-10-003-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026748
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     945-10-003-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
945-10-003-50
100er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 3 Polzahl je Reihe: 1 945-10-003-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 3 Polzahl je Reihe: 1 945-10-003-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 3
Polzahl je Reihe 1

Bauform: Stiftleiste, gerade
Verpackungsart: Bulk
Anzahl Reihen: 3
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 5.2 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.5 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 945-10-003-50
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Max. Temperatur: +125 °C
Typ: 945-10-003-50
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 945-10-003-50
EAN: - - - - - - - - -
Zusammengeklappt ØxH 160 x 40 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1375*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,23*
€ 26,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.