Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 12 943-16,5-012-00 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026719
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943-16,5-012-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
943-16
5-012-00
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 12 943-16,5-012-00 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 12 943-16,5-012-00 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 12

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 12
Polzahl Gesamt: 12
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 10.7 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 943-16,5-012-00
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 943-16,5-012-00
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 943-16,5-012-00
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 1.503 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten: 25000
Originalzubehör: nein
Rebuilt: ja
recycelbar: ja
Refill: nein
Typbezeichnung: 52D2H00
Umweltzeichen: Nordic Swan

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 24,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.