Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 7 944-15-014-66 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026054
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-15-014-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
944-15-014-66
10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 7 944-15-014-66 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 7

Bauform: Stiftleiste, gerade
Verpackungsart: Bulk
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 7
Polzahl Gesamt: 14
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 8.9 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-15-014-66
Typ: 944-15-014-66
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: 944-15-014-66
EAN: - - - - - - - - -
220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W max.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,92*
Lager 1039
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 16,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.