Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 23 944-16,5-046-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026049
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-16,5-046-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
944-16
5-046-50
10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 23 944-16,5-046-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 23 944-16,5-046-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 23

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 23
Polzahl Gesamt: 46
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 6.8 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-16,5-046-50
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Typ: 944-16,5-046-50
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 944-16,5-046-50
EAN: - - - - - - - - -
220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W max.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,93*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 34,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.